MCTR39.10XFM40-8 刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10 タンガロイ 31341075

刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)39.1
全長(mm)476
溝長(mm)323
内容量1個注文コード31341075品番MCTR39.10XFM40-8
参考基準価格(税別)¥191,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高能率加工を実現
切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現
良好な切りくず処理
・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出
・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成
・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能
コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能

刃径(Φmm)39.1シャンク径(Φmm)40全長(mm)476溝長(mm)323シャンク長(mm)69切削径(Φmm)39.1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートFBM08□□-C, FBM06□□-I, FBH09□□-P機械側接続径(mm)40使用可能長さ(mm)323工具径公差(mm)0/-0.07機能長さ(mm)407ガイドパッドGP08加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする