画像準備中

大型面発光・透過型 TYシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31341153 品番 LTY-C2020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

大型照明ながら高均一性・低価格を実現した透過型照明です。
高輝度パワーLEDと特殊光学設計の組合せにより高いクオリティと均一な面発光照射を実現しました。
発光面が大きくなっても使用素子数を抑えることができるので消費電力が小さい省電力設計となっています。

消費電力(W)16 発光色 用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など 長さ(mm)230 幅(mm)45 高さ(mm)260 質量(g)1400 照光種別面発光 光源可視光 コネクタSM RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バックライト形 発光面(mm)20×20
注意
※1mの照明コードが付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする