日進電子工業
日進電子工業の ステージ/画像処理
日進電子工業の 画像処理
日進電子工業の 照明
透過照明 ライン型 TAシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31341196
品番
IRTA-L100S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
高輝度LEDを使用した細長いライン状の透過照明です。
発光幅は15mm、長さは100mm〜2000mmまで100mm刻みでラインナップしました。
白、赤、赤外の3色を標準で用意しています。
消費電力(W)
3.6
発光色
赤外
用途
ラインセンサーカメラ用照明、長尺ものやシート状製品の検査照明 など
長さ(mm)
132
幅(mm)
27
高さ(mm)
31.5
寸法B(mm)
102
照光種別
直射光
光源
赤外線
コネクタ
SM
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
ライン形
発光面(mm)
100×15