ガイドパット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 長さ(mm)インサート:25 注文コード31341215 品番GP08 F2122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,700
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

安定した高能率加工と刃先交換式による
管理の容易性を提供 !
高能率加工を実現
切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現
良好な切りくず処理
・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出
・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成
・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能
コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能

材質F2122 厚さ(mm)インサート:4.5 長さ(mm)インサート:25 形状長方形 幅(mm)インサート:8 コーナーR(mm)15.5 切削径(Φmm)38.01-40 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31341215 GP08 F2122 70751705 GP08-25-155-DC FH3125 画像準備中 ガイドパッド タンガロイ 1箱(5個) 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする