画像準備中

透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源可視光 発光色 幅(mm)7.6 注文コード31341232 品番BTE-2525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は光源・発光色・幅など48種類から選べます 他の種類を見る

導光拡散板の横サイドにLED素子を実装。厚みわずか7mmの均一透過照明です。LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装。
導光板内部で様々な方向に拡散します。
また導光板自体に施されている特殊パターン印刷・表面の拡散カバーなど、均一性を確保のための特殊製法を採用しました。
少ない素子数・省電力ながら均一性の確保された透過照明として活躍しています。

消費電力(W)0.5 発光色 用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査 など 長さ(mm)27 幅(mm)7.6 高さ(mm)45 照光種別拡散光 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)6 照射方式垂直投光 照光形状バックライト形 発光面(mm)25×25
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする