タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ PNCU0905*N-MJ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
31341249
品番
PNCU0905GNEN-MJ T3225
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
T3225
形状
正五角形
厚さ(mm)
インサート:6
切刃長さ(mm)
有効:8.9
内接円直径(Φmm)
12.2
刃幅(mm)
ワイパー:1.4
逃げ角(度)
0
コーナーR(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
6.4
関連資料:
材種(1.1MB)