曜日別特売

透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個光源可視光発光色幅(mm)7.6注文コード31341257品番GTE-2525
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

導光拡散板の横サイドにLED素子を実装。厚みわずか7mmの均一透過照明です。LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装。
導光板内部で様々な方向に拡散します。
また導光板自体に施されている特殊パターン印刷・表面の拡散カバーなど、均一性を確保のための特殊製法を採用しました。
少ない素子数・省電力ながら均一性の確保された透過照明として活躍しています。

用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査 など消費電力(W)0.5発光色長さ(mm)27幅(mm)7.6高さ(mm)45照光種別拡散光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)6照射方式垂直投光照光形状バックライト形発光面(mm)25×25
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする