タンガロイ
チップ SNMU/SNHU1706
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
T3225
形状
八角形
注文コード
31341267
品番
SNMU1706ANPR-MJ T3225
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・形状
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
八角形
材質
T3225
寸法T(mm)
6.98
逃げ角(度)
0
寸法d(Φmm)
11、17.3
シャンク幅(mm)
4.4
寸法rε(mm)
0.8
寸法bs(mm)
1.8
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
Max.:7.5
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります