タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ SWMT13T3-MJ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
T3225
注文コード
31341328
品番
SWMT13T3AFPR-HJ T3225
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質・コーティング
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T(mm)
4
寸法bs(mm)
2.3
寸法d(Φmm)
14.7
寸法rε(mm)
1.5
切込みap(mm)
Max.:2
形状
正方形
材質
T3225
寸法θ°
18.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります