無影角型照射照明 FL-SHシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
発光色
長さ(mm)51
高さ(mm)51
内容量1個注文コード31341336品番BFL-SH51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

4方向から間接照射するローアングルタイプの無影拡散角形照明です。
導光拡散材の上部からLED光を投入。
導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークを4方向より照射します。
ローアングルからのやわらかい4方向拡散光は、BGAなど四角いワークを均一に照射する場合などに有効です。

用途
BGA検査、鏡面材製品のエッジ検出 など
消費電力(W)5.8発光色長さ(mm)51幅(mm)30高さ(mm)51質量(g)300照光種別反射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状同軸落射形
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする