無影ドーム照明 FMシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
発光色
長さ(mm)88
消費電力(W)17.4
幅(mm)88
内容量1個注文コード31341363品番WFM-88R(30)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。
発光面にはLED素子がありません。
影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。
LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。
傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。

用途
各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など
消費電力(W)17.4発光色長さ(mm)88幅(mm)88高さ(mm)30外径(Φmm)88照光種別拡散光光源可視光傾斜角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)216照射方式斜光天面穴径(Φmm)30照光形状ドーム形
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする