画像準備中

間接照射ドーム照明 KMシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源可視光 発光色 外径(Φmm)120 注文コード31341424 品番WKM-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は光源・発光色・外径など18種類から選べます 他の種類を見る

ドームの下部に実装されたLEDからの光は、反射効率の高い白色塗装で仕上げられたドーム内面を照射。
ドーム内面で反射した光は、やわらかい間接光としてあらゆる方向からワーク表面を均一照射します。
曲面上や凸凹面のある被写体の撮像などに効果を発揮します。

消費電力(W)9.6 発光色 用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など 長さ(mm)120 幅(mm)120 高さ(mm)53 外径(Φmm)120 照光種別反射光 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)120 照射方式垂直投光 照光形状ドーム形
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする