タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ WPMW05/06
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
チップブレーカ
ブレーカ無し
材質
AH3135
注文コード
31341468
品番
WPMW05H315ZPR AH3135
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
チップブレーカ・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
5
寸法T(mm)
3.5
寸法d(Φmm)
7.94
寸法rε(mm)
1.5
切込みap(mm)
Max.:1.5
形状
等辺不等六角形
材質
AH3135
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
ブレーカ無し
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります