チップ WPMT05/06/08/09-ML

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AH3135 注文コード31341477 品番WPMT05H315ZPR-ML AH3135
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,448
販売価格(税別)
7,680
この商品は材質・トラスコ品番など24種類から選べます 他の種類を見る
材質AH3135 形状等辺不等六角形 寸法A(mm)5 寸法T(mm)3.5 逃げ角(度)11 寸法d(Φmm)7.94 寸法rε(mm)1.5 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)Max.:1.5
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする