画像準備中

同軸照明・疑似同軸落射型 FVシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源可視光 発光色 幅(mm)59 注文コード31341503 品番GFV-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は光源・発光色・幅など30種類から選べます 他の種類を見る

カメラと同軸上からLED光が照射される照明です。面状に配列されたLEDからの光は、拡散板を通して均一になった後、ハーフミラーによりカメラと
同じ方向(同軸方向)からの落射照明となります。
視野全体が明るい均一光となるので、光沢のある被写体などではテカリや反射ムラを抑え、コントラストのはっきりした画像の取り込みに効果を発揮します。

消費電力(W)6.5 発光色 用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など 長さ(mm)97 幅(mm)59 高さ(mm)60 照光種別反射光 光源可視光 有効視野(mm)約35角 コネクタSM RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)81 照射方式同軸落射 照光形状バックライト形 発光面(mm)50×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする