タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ WPMT05/06/08/09-MH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH3135
注文コード
31341513
品番
WPMT06X415ZPR-MH AH3135
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
6
寸法T(mm)
4.2
寸法d(Φmm)
9.525
寸法rε(mm)
1.5
切込みap(mm)
Max.:1.5
形状
等辺不等六角形
材質
AH3135
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります