タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ WPMT05/06/08/09-ML
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH3135
注文コード
31341538
品番
WPMT080615ZPR-ML AH3135
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH3135
形状
等辺不等六角形
寸法A(mm)
8
寸法T(mm)
6.35
逃げ角(度)
11
寸法d(Φmm)
12.87
寸法rε(mm)
1.5
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
Max.:1.5
関連資料:
材種(1.1MB)