画像準備中

LEDスポット照明 SP/SKシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源可視光 発光色 長さ(mm)57 注文コード31341546 品番W3SP-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は光源・発光色・長さなど20種類から選べます 他の種類を見る

高輝度パワーLED素子を採用。照明に内蔵された集光用レンズがLEDの光を効果的に集光します。
近距離から広範囲/中範囲を照射するのに適した丸い集光(SPシリーズ)、遠距離から明るく集光照射するのに適した四角い集光(SKシリーズ)の2タイプがあります。光量アップでのご使用も可能です。
ポット光照射 拡がり角が広い。近〜1m距離程度まで使用可。広範囲照射に向いています。

消費電力(W)3 発光色 長さ(mm)57 幅(mm)58 高さ(mm)46 質量(g)120 外径(Φmm)35 照光種別集光 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照射範囲WD100 Φ100、WD500 Φ550 照光形状スポット形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする