タンガロイ
チップ TEEN 43Z
(3件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
AH3135
TH10
AH3135
NS740
T3225
T1215
T3130
AH130
AH120
T1115
AH330
N308
UX30
AH140
GH330
形状
正三角形
正三角形60°
正三角形
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
31341714
品番
TEEN43ZTR AH3135
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
AH3135
形状
正三角形
寸法T(mm)
4.76
逃げ角(度)
20
寸法d(Φmm)
12.7
寸法rε(mm)
1
寸法bs(mm)
1.31
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
Max.:10
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります