チップ XXMU-MJ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AH3135 注文コード31341748 品番XXMU08T204PR-MJ AH3135
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890
この商品は材質・厚さ・コーナー半径など13種類から選べます 他の種類を見る
材質AH3135 形状特殊形状 寸法A(mm)8.2 寸法T(mm)2.78 シャンク幅(mm)5.6 寸法rε(mm)0.4 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° チップブレーカ両面 寸法θ°10 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする