チップ XXMU-MJ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AH3135 注文コード31341766 品番XXMU12X408PR-MJ AH3135
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,219
販売価格(税別)
9,290
この商品は材質・厚さ・コーナー半径など13種類から選べます 他の種類を見る
材質AH3135 形状特殊形状 寸法A(mm)13.2 寸法T(mm)4.2 シャンク幅(mm)7.9 寸法rε(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° チップブレーカ両面 寸法θ°11 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする