タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ XCET31
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
材質
AH3135
注文コード
31341784
品番
XCET310404ER AH3135
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥35,739
販売価格(税別)
¥
32,490
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH3135
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.4
寸法rε(mm)
0.4
寸法A(mm)
22
シャンク幅(mm)
12.7
寸法T(mm)
4.5
形状
特殊形状
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)