画像準備中

ローアングル・リング型DR-LAシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源可視光 発光色 外径(Φmm)120 注文コード31342228 品番LDR-LA120N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は光源・発光色・外径など42種類から選べます 他の種類を見る

照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。
より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。
素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。
目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。

消費電力(W)9.2 発光色 用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査、印刷面汚れ・キズ検査 など 長さ(mm)120 幅(mm)120 高さ(mm)21 外径(Φmm)120 照光種別直射光 光源可視光 傾斜角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)228 照射方式斜光 照光形状リング形
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする