タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ DNMG-28
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
形状
ひし形穴つき55°
材質
AH8005
注文コード
31342265
品番
DNMG150608-28 AH8005
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形穴つき55°
材質
AH8005
仕様
仕上げ〜中切削
タイプ
ネガティブタイプ
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります