タンガロイ
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ(エア穴なしECOボディタイプ) EXN03-N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃数
4
2
3
4
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31342974
品番
EXN03R025M25.0-04N
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ
新世代の超高送りカッタ
低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現!
充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
最大切込み(mm)
1
最大切削径(Φmm)
最大:25
刃数
4
切削径(Φmm)
(1)18.5、(2)18.6
機械側接続径(mm)
25
機能長さ(mm)
140
ヘッド長さ(mm)
60
シャンク長(mm)
80
切込み角度(°)
17
質量(kg)
0.5
エアー穴
あり
使用インサート
LN□U03
RoHS指令(10物質対応)
対応