タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
柄付きラジアスカッタ EXLN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31343026
品番
EXLN06M040C32.0R04
参考基準価格(税別)
¥62,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エアホール:with
質量(kg)
0.95
シャンク長(mm)
100
ヘッド長(mm)
50
切込み角度(°)
(2)25
切削径(Φmm)
(1)27.6、(2)27.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法z(mm)
4
使用インサート
LNMX06
機械側接続径(mm)
32
機能長さ(mm)
150
最大切込み(mm)
(1)6、(2)2
最大切削径(Φmm)
40