画像準備中

直接照射 マルチアングルリング型 MRシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31343034 品番 WMR-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

ローアングルからハイアングルまで様々なワーキングディスタンスでマルチにご使用いただける拡散照射のリング照明です。
特殊加工形状の拡散板により、どのポジションからの照射でも中抜けが発生しません。
素子にはパワーLEDを採用。高密度に実装しているので明るい拡散均一光での照射を実現しています。

消費電力(W)16 発光色 用途各種文字や印字検査、ハンダ部撮像 、基板パターン認識 など 長さ(mm)130 幅(mm)130 高さ(mm)27.5 質量(g)300 外径(Φmm)130 照光種別拡散光 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状リング形
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする