画像準備中

直接照射 ハイパワーフラットリング型 DR-FHシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31343095 品番 WDR-FH124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

パワーLEDを使用した、傾斜角のないフラットリング照明です。
外径Φ273やΦ353の大型リングのサイズも用意しています。
拡散板は標準付属していますが、取り外しも可能です。

消費電力(W)9.6 発光色 用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など 長さ(mm)124 幅(mm)124 高さ(mm)20 質量(g)300 外径(Φmm)124 照光種別直射光 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状リング形
注意
※拡散板が付属しています。
※コネクタは、すべて「SM型」となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする