日進電子工業
日進電子工業の ステージ/画像処理
日進電子工業の 画像処理
日進電子工業の 照明
直接照射 ハイパワーフラットリング型 DR-FHシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31343113
品番
WDR-FH223
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
パワーLEDを使用した、傾斜角のないフラットリング照明です。
外径Φ273やΦ353の大型リングのサイズも用意しています。
拡散板は標準付属していますが、取り外しも可能です。
消費電力(W)
24
発光色
白
用途
各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など
長さ(mm)
223
幅(mm)
223
高さ(mm)
20
質量(g)
700
外径(Φmm)
223
照光種別
直射光
光源
可視光
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
リング形
注意
※拡散板が付属しています。
※コネクタは、すべて「SM型」となります。