タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ LNMX-MJ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH120
注文コード
31343123
品番
LNMX0506R5-MJ AH120
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH120
厚さ(mm)
インサート:6.1
形状
長方形
内接円直径(Φmm)
10.4
逃げ角(度)
0
コーナーR(mm)
5
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
5
関連資料:
材種(1.1MB)