タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ LNMX-HJ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH3135
チップブレーカ
特殊形状
注文コード
31343157
品番
LNMX0607ZER-HJ AH3135
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップブレーカ・関連資料
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH3135
形状
長方形
寸法A(mm)
6.4
寸法T(mm)
7.6
逃げ角(度)
0
シャンク幅(mm)
12.6
寸法rε(mm)
1.5
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
Max.:6
関連資料:
材種(1.1MB)