画像準備中

水平照射リング型 DR-UAシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源可視光 発光色 外径(Φmm)96 注文コード31343262 品番WDR-UA96
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は光源・発光色・外径など48種類から選べます 他の種類を見る

LEDを完全に内側に向けた水平照射のリング照明です。
厚みはわずか10mmの超薄型。対象までの距離も近く、設置スペースに困りません。
照明を低い位置に置いた斜め上方向からのライティングなど単独での使用のほか、間接ドームや同軸落射照明の補助光源としても最適です。
目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。

消費電力(W)4.8 発光色 用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査印刷面汚れ、照明の補助光として 長さ(mm)96 幅(mm)96 高さ(mm)10 外径(Φmm)96 照光種別直射光 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)60 照射方式垂直投光 照光形状リング形
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする