タンガロイ
チップ CNMG-37
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
0.4
1.2
材質
T9215
GH330
TH10
T9215
NS9530
形状
ひし形穴つき80°
ひし形80°
ひし形穴つき80°
チップブレーカ
37
両面
37
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
31343568
品番
CNMG120404-37 T9215
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
37
材質
T9215
形状
ひし形穴つき80°
タイプ
ネガティブタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります