曜日別特売
DNMG150608-37 T9215 チップ DNMG-37 タンガロイ 31344749

チップ DNMG-37DNMG150608-37 T9215

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質T9215
形状ひし形穴つき55°
チップブレーカ37
内容量1箱(10個)注文コード31344749品番DNMG150608-37 T9215
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
37
材質
T9215
形状
ひし形穴つき55°
タイプ
ネガティブタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする