曜日別特売
DNMG150608-TM T9215 チップ DNMG-TM タンガロイ 31344803

チップ DNMG-TM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8形状ひし形穴つき55°注文コード31344803品番DNMG150608-TM T9215
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
形状ひし形穴つき55°材質T9215タイプネガティブタイプコーナー半径(mm)0.8チップブレーカTMRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする