SNMG150612-TH T9215 チップ SNMG-TH タンガロイ 31345178

チップ SNMG-TH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)形状正方形穴つき90°注文コード31345178品番SNMG150612-TH T9215
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
形状正方形穴つき90°コーナー半径(mm)1.2チップブレーカTH仕様中~重切削材質T9215タイプネガティブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする