画像準備中

直接照射 DLシリーズ スクエア型

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源可視光 発光色 寸法B(mm)35 注文コード31345292 品番LDL-2525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は光源・発光色・寸法Bなど64種類から選べます 他の種類を見る

発光面が長方形や正方形状になってるスクエアタイプの直接照射照明です。
小さい発光面から大きいサイズまで豊富なバリエーションを用意しておりますので様々なワークや検出目的にあう照明を選定いただくことができます。
広い面積を照射したい場合などにもお使いいただけます。
拡散板や偏光板などのオプションも用意しています。

消費電力(W)1.5 発光色 用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査 など 長さ(mm)49 幅(mm)30 高さ(mm)27 寸法F(mm)42 寸法D(mm)17 寸法B(mm)35 寸法C(mm)25 照光種別直射光 光源可視光 コネクタSM H(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)36 照射方式垂直投光 照光形状バックライト形 発光面(mm)25×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする