曜日別特売
VNMG160412-TM T9215 チップ VNMG-TM タンガロイ 31346149

チップ VNMG-TMVNMG160412-TM T9215

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はコーナー半径・コーナーR・形状など41種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
形状
ひし形穴つき35°
注文コード
31346149
品番
VNMG160412-TM T9215
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
TM
材質
T9215
形状
ひし形穴つき35°
タイプ
ネガティブタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする