チップ WNMG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)1.2 形状六角形穴つき80° 材質T9215 注文コード31346553 品番WNMG080412 T9215
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はコーナー半径・形状・材質など65種類から選べます 他の種類を見る
コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ全周 材質T9215 形状六角形穴つき80° タイプネガティブタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする