タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ LMMU11/16-MJ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
多角形
材質
AH3135
注文コード
31346709
品番
LMMU110708PNER-MJ AH3135
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・寸法RE・材質
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
形状
多角形
材質
AH3135
厚さ(mm)
インサート:7.1
切刃長さ(mm)
有効:11.7
内接円直径(Φmm)
10.5
刃幅(mm)
ワイパー:2
コーナーR(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
9.7
関連資料:
材種(1.1MB)