大型面発光・透過型 TYシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
発光色赤外
長さ(mm)330
高さ(mm)380
内容量1個注文コード31347986品番IRTY-C3030N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

大型照明ながら高均一性・低価格を実現した透過型照明です。
高輝度パワーLEDと特殊光学設計の組合せにより高いクオリティと均一な面発光照射を実現しました。
発光面が大きくなっても使用素子数を抑えることができるので消費電力が小さい省電力設計となっています。

用途
各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など
消費電力(W)30.5発光色赤外長さ(mm)330幅(mm)45高さ(mm)380質量(g)2100照光種別面発光光源赤外線コネクタメタルRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形発光面(mm)30×30
注意
※1mの照明コードが付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする