画像準備中

透過照明 ライン型 TAシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31348108 品番 IRTA-L500S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

高輝度LEDを使用した細長いライン状の透過照明です。
発光幅は15mm、長さは100mm〜2000mmまで100mm刻みでラインナップしました。
白、赤、赤外の3色を標準で用意しています。

消費電力(W)18 発光色赤外 用途ラインセンサーカメラ用照明、長尺ものやシート状製品の検査照明 など 長さ(mm)532 幅(mm)27 高さ(mm)31.5 寸法B(mm)502 照光種別直射光 光源赤外線 コネクタSM RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状ライン形 発光面(mm)500×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする