画像準備中

間接照射照明 無影ローアングル・リング型 FR-LAシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31348686 品番 BFR-LA100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

間接照射型のローアングルリングタイプ無影拡散照明です。
導光拡散リングの上部からLED光を投入。
導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークに照射させることができます。
導光リングを通した、ローアングルからのやわらかい拡散光は、LEDの写り込みのない均一な照射光となります。

消費電力(W)10.6 発光色 用途棒状体の表面状態検査、鏡面材製品のエッジ検出 など 長さ(mm)100 幅(mm)100 高さ(mm)40 外径(Φmm)100 照光種別拡散光 光源可視光 傾斜角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)132 照射方式斜光 照光形状リング形
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする