間接照射照明 無影ローアングル・リング型 FR-LAシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
発光色赤外
長さ(mm)180
消費電力(W)10.4
幅(mm)180
内容量1個注文コード31348826品番IRFR-LA180-940
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

間接照射型のローアングルリングタイプ無影拡散照明です。
導光拡散リングの上部からLED光を投入。
導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークに照射させることができます。
導光リングを通した、ローアングルからのやわらかい拡散光は、LEDの写り込みのない均一な照射光となります。

用途
棒状体の表面状態検査、鏡面材製品のエッジ検出 など
消費電力(W)10.4発光色赤外長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)40外径(Φmm)180照光種別拡散光光源赤外線波長(nm)940傾斜角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)258照射方式斜光照光形状リング形
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする