画像準備中

平面ドーム照明(フラットドーム) HMシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31349088 品番 WHM-S50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

軽量で薄型の平面ドーム照明です。
導光板側面からのエッジライト光が、表面の特殊ドットパターンによりドーム照明や同軸落射照明と同等の効果をもたらします。
照明の厚みはわずか8mm。
設置場所の制約があっても省スペースでご使用いただけます。

消費電力(W)3.9 発光色 用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など 長さ(mm)95 幅(mm)95 高さ(mm)8 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照光形状ドーム形 発光面(mm)50角
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする