平面ドーム照明(フラットドーム) HMシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
発光色
長さ(mm)145
消費電力(W)7.7
幅(mm)145
内容量1個注文コード31349097品番WHM-S100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

軽量で薄型の平面ドーム照明です。
導光板側面からのエッジライト光が、表面の特殊ドットパターンによりドーム照明や同軸落射照明と同等の効果をもたらします。
照明の厚みはわずか8mm。
設置場所の制約があっても省スペースでご使用いただけます。

用途
曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など
消費電力(W)7.7発光色長さ(mm)145幅(mm)145高さ(mm)8光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照光形状ドーム形発光面(mm)100角
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする