画像準備中

間接照射ドーム+同軸落射一体型照明 MVシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源可視光 発光色 外径(Φmm)152 注文コード31349395 品番WMV-15050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は光源・発光色・外径など18種類から選べます 他の種類を見る

間接ドーム照明の上部に同軸落射照明を取り付けて一体型にした照明です。
間接ドームでは構造上光量不足になりがちなカメラ取付側に、同軸落射照明を一体となるように取付けることで上部方向からの光量不足を解消。
全方向からの無影拡散均一光での照射が可能になりました。

消費電力(W)25.3(ドーム)、18.8+6.5(落射) 発光色 用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など 長さ(mm)152 幅(mm)152 高さ(mm)126 外径(Φmm)152 照光種別反射光 光源可視光 有効視野(mm)約40〜50角 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)234(ドーム)+81(落射) 照射方式同軸落射 照光形状ドーム形
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする