画像準備中

小型スポット照明 VPシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31349806 品番 W3VP-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

小面積照射用の小型スポット照明です。
照明の先端出射径は約8Φ。
形状がとてもコンパクトになっていますので、設置場所にも困りません。
小面積のスポット照射のほか、ファイバーライトガイドの置き換えやテレセントリック系レンズ用照明としても最適です。

発光色 長さ(mm)55 幅(mm)40 型式ロッドレンズ組込 高さ(mm)32 照光種別集光 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状スポット形 発光面(mm)Φ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする