※使用例
リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
レベルアジャスターストッパーSS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31352484
品番
MS-3071
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
強力接着テープ使用で穴あけ工事不要
卓上機器を動かさずに取り付け可能
移設時には取り外し可能
機器側面と卓上の隙間が狭い機器にも取り付け可能
種別
転倒防止ストッパー
適合
200kg
セット内容
床固定円盤(接着テープ付)、挟み板、その他(高さ調節板、ボルト・ナット等)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×145×32
使用環境温度(℃)
0〜40
高さ調整範囲(mm)
10〜14
適合ボルト径
M5〜M12
耐震性
6強