MediaPad M3 lite 8/Wi-Fi/32GB/Gray HUAWEI MediaPad M3 Lite 8 HUAWEI 31354664

HUAWEI MediaPad M3 Lite 8

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31354664 品番MediaPad M3 lite 8/Wi-Fi/32GB/Gray
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HUAWEI MediaPad M3 Liteは、あなたを決して裏切ることのない音で楽しませる、持ち運び可能な映画館、ゲームマシーン、そして、ソーシャルシェアリングマシンです。
迫力のある臨場感のある音や、あなたの目を快適に保つ科学的なソリューション。全てのパッケージが詰まっているこの美しいタブレットで、すばらしい世界を体験してください。
繊細なカーブを描いたボディデザインの HUAWEI MediaPad M3 Liteは、洗練されたあなたの相棒。
薄くて、軽い筐体は、精密に計算されたカーブで手に持ちやすく、どんなスタイルにもマッチするスペースグレイカラー。
いつでも待つことなく楽しんでください。
どんなにあなたの周りの世界が変わろうとも、HUAWEI独自のUI、EMUI 5.1が、まとまりがある普遍のワークフローを提供し常にあなたらしく過ごすことを応援します。
技術によって一貫性を貫くことは、あなたの仕事を確実で個性的、かつミスのないものにします。
また、Androidの最新版を搭載し、スマートなソフトウェアデザインは、あなたのゲーム体験を最高のものにします。

通信方式
FDD-LTE:Band1/3/5/7/8/19/20/26
TDD-LTE:Band38/40/41
W-CDMA:Band1/2/5/6/8/19
GSM:850/900/1800/1900MHz
ディスプレイ約8インチ、1920×1200_IPS 対応OSAndroid_7.0_Nougat タイプWi-Fi 付属品ACアダプタ、USBケーブル、クイックスタートガイド 仕様測位方式:GPS/Glonass/BDS、EMUI:5.1 幅(mm)約123.3 厚さ(mm)7.5 スペースグレイ 質量(g)約310 センサー指紋認証センサー/加速度/照度/電子コンパス/ジャイロ(LTEモデルのみ)/ホール メモリーRAM:3GB、ROM:32GB、microSDカード:最大128GB 縦(mm)213.3 使用CPUQualcomm_MSM8940(Snapdragon_435)、オクタコアA53、(4×1.4GHz+4×1.1GHz) バッテリー容量(mAh)4800 オーディオ機能SWS_3.0サラウンドシステム、デュアルスピーカー 通信規格Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac準拠(2.4/5GHz) 最大接続台数テザリング:8台 カメラ仕様メイン:800万画素(AF)、イン:800万画素(FF) ビデオ仕様動画再生:MP4/3GP/3G2/ASF/AVI/MKV/WEBM/TS/FLV/AND/M4V

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする